Riferimenti
HPMT:303 0150 040 03
Rubix:999180200106005

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 3 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE STD 303 0150 040 03
Frese standard
Frese standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 4,5 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | al se standard |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore