FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 0300 040

Fresa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:836 0300 040
Rubix:999180200107440
FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 0300 040

Riepilogo info tecniche

Diametro3 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA SE30 MULTIUSO 90 GRADI 836 0300 040


Fresa in metallo duro HPMT SE30 multiuso con angolo di punta 90° e 2 taglienti. Stelo cilindrico Ø3 mm, rivestita AlTiN (B0819).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo3 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione9 mm
Lunghezza totale40 mm
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin
Tipologiase30 multiuso (multi-purpose endmill) a 90°
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorareleghe di rame; acciaio al carbonio; acciaio inossidabile
Lunghezza utile9 mm
Angolo di taglio40 °
23,00 IVA esclusa
/ Unità
28,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore