Riferimenti
Walter Prototyp:MC326-06.0A4L-WK40TF
Rubix:999240116027537
Produttore:6719347
EAN:4042446262150

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6719347-ARTICOLO MC326-06.0A4L-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=6mm • Z=4
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | mc326 supreme (fresa a spallamenti e scanalature) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | acciai iso p (fino a 48 hrc) |
| Lunghezza utile | 13 mm |
| Angolo di taglio | 50 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione