FRESA BN 60X MINI LN A4S 0400 075 0600 250

Frese arrotondate standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:A4S 0400 075 0600 250
Rubix:170000000491749
FRESA BN 60X MINI LN A4S 0400 075 0600 250

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA BN 60X MINI LN A4S 0400 075 0600 250


Miniatura con frese arrotondate a collo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione3 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpohss-co
Taglio al centro
Materiale da tagliohss-co
Rivestimentotisin
Tipologiafresa a sfera
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio preindurito;acciaio temprato
Lunghezza utile75 mm
Angolo di taglio0 °
46,79 IVA esclusa
/ Unità
57,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore