Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-03.0A3L-WK40TF
Rubix:999240116017037
Produttore:8303150
EAN:4063464770977

Riepilogo info tecniche
| Tipo di stelo | ha |
|---|---|
| Numero di denti | 4 |
| Materiale da taglio | carburo |
Dettagli del prodotto : 8303150-ARTICOLO MC230-03.0A3L-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=3mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di stelo | ha |
|---|---|
| Numero di denti | 4 |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | fresa per scanalatura e lavorazioni a 90° (mc230 advance, xill-tec®) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | gruppi iso p/m/k/n/s (coerente con wk40tf) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione