D.10 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 1 FLUTE - STRAIGHT SHANK 893385
FRESA IN METALLO DURO PER ALLUMINIO 1 TAGLIENTE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:862857
GISS Cutline:893385
Rubix:999221223064960
EAN:3660338458651


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : D.10 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 1 FLUTE - STRAIGHT SHANK 893385
Fresa in metallo duro - Adatta per materiali come alluminio e non ferrosi - 1 tagliente - inclinazione elica 23°
Codolo cilindrico DIN 6535HA
Angolo positivo sul tagliente per un aspetto di finitura
Lucidatura ottimale e design speciale per evitare l'aderenza del materiale e facilitare l'evacuazione dei trucioli
Codolo cilindrico DIN 6535HA
Angolo positivo sul tagliente per un aspetto di finitura
Lucidatura ottimale e design speciale per evitare l'aderenza del materiale e facilitare l'evacuazione dei trucioli
Punti di forza
Scanalature complete possibili in alluminio e plastica
Applicazioni
Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 1 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipologia | alluminio |
| Angolo d'elica | 23 ° |
| Materia da lavorare | non ferroso / alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione