9545760160000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 16,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54576 16.000
Rubix:160000000185982
EAN:4031095257662
9545760160000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 16,000

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545760160000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54576 16,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,22 g
Diametro16 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo16 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale82 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, s
16.000 mm
82.000 mm
Paese d'origineDE
127,22 IVA esclusa
/ Unità
155,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione