Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-11.0A3B-WK40TF
Rubix:999240116016894
Produttore:8303121
EAN:4063464770687

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 11 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 8303121-ARTICOLO MC230-11.0A3B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=11mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 11 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | xill·tec® mc230 advance (spallamento/scanalatura) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai (non legati e trattati), acciai inossidabili, ghise, metalli non ferrosi (nf), materiali con proprietà di taglio difficili, materiali duri, altri materiali |
| Lunghezza utile | 22 mm |
| Angolo di taglio | 38 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione