Riferimenti
HPMT:398 0090 015
Rubix:999180200106141

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0090 015
Fresa mini round HPMT 398 0090 015 con raggio R 0,90. Carburo (solid carbide) con rivestimento e 4 taglienti, Ø1,5 mm e gambo Ø4 mm. Ltot 50 mm (L utile 10 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | rivestito |
| Tipologia | fresa per raccordi/angoli tondi (micro rc) |
| Materia da lavorare | alluminio <12% si; ottone; bronzo; ghisa; rame; acciaio inox; acciaio <1100-1300 n/mm²; titanio |
| Lunghezza utile | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore