FRESA BN 60X MINI LN A4S 0100 060 0400

Frese arrotondate standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:A4S 0100 060 0400
Rubix:999180200110104
FRESA BN 60X MINI LN A4S 0100 060 0400

Riepilogo info tecniche

Diametro1 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA BN 60X MINI LN A4S 0100 060 0400


Miniatura con frese arrotondate a collo lungo
Miniatura con frese arrotondate a collo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro1 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione0,8 mm
Lunghezza totale60 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorarep, h
Lunghezza utile0,8 mm
Angolo di taglio0 °
28,82 IVA esclusa
/ Unità
35,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore