9545910100000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 10,000

Super F-UT Frese per parti terminali NX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54591 10.000
Rubix:160000000186041
EAN:4031095276069
9545910100000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545910100000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 10,000


Super F-UT Frese per parti terminali NX, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlSiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro10 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale72 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, k, n, s
10.000 mm
72.000 mm
Paese d'origineDE
84,95 IVA esclusa
/ Unità
103,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione