5000722-FRESE AD INSERTI CON CARTUCCE F2252.BN.125.Z05.12.S685
Tagliablocco
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:F2252.BN.125.Z05.12.S685
Rubix:999240116011504
Produttore:5000722

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 5000722-FRESE AD INSERTI CON CARTUCCE F2252.BN.125.Z05.12.S685
ALTIUS
Frese a disco per fresatura di spallamenti F2252 • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • metrico • MP .. 0803 .. • Dc=125mm • SB=12-14mm
Punti di forza
•Cross-toothed, cuts on three sides
2 Cutting edges per indexable insert
2 Cutting edges per indexable insert
Applicazioni
Slot Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 32 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | fresa a disco per scanalature con inserti a cartuccia (serie f2252) |
| Materia da lavorare | materiali con difficili proprietà di taglio (gruppo s) |
| Lunghezza utile | 50 mm |
| Angolo di taglio | 90 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1866,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 2277,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione