Riferimenti
HPMT:K47DH 0400 057 06
Rubix:999240123041221

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K47DH 0400 057 06(N)
Fresa in metallo duro HPMT K47DH 0400 057 06(N), Ø4 mm, stelo HA DIN 6535. 4 denti, rivestimento AlCrN, profondità 12 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | dp/dh r-like, fresa a 4 denti |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore