FRESA HSS PER SGROSSATURA NON RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 867519
FRESA A CANDELA - HSS CO8% SERIE CORTA - TAGLIO AL CENTRO 4 DENTI - TIALN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:701493
GISS Cutline:867519
Rubix:999180200040270
EAN:3660338214967


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA HSS PER SGROSSATURA NON RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 867519
ART.
End mill HSS-Co8 4Z D.8,0 mm TIALN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Lunghezza totale | 69 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore