Riferimenti
HPMT:K52DH 2000
Rubix:999240304023463

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K52DH 2000(N)
Fresa HPMT K52DH 2000N in metallo duro con 4 denti, Ø20 mm e profondità di lavorazione 38 mm. DP/DH R-Like con recess e rivestimento AlCrN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | dp/dh r-like con recess, 4 flauti (z4) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | pkmns |
| Lunghezza utile | 50 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 195,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 238,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore