D.20 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 3 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893419

FRESA IN METALLO DURO PER ALLUMINIO 3 TAGLIENTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:843417
GISS Cutline:893419
Rubix:999221223064991
EAN:3660338458965
D.20 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 3 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893419
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.20 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 3 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893419


Fresa in metallo duro - Adatta per lavorazioni di materiali come alluminio e non ferrosi - 3 taglienti - inclinazione elica 35°
Codolo cilindrico DIN 6535HA
Elevate prestazioni di taglio e ottimo aspetto di finitura
Angolo positivo sul tagliente per un ottimo aspetto di finitura
Lucidatura ottimale e design speciale per evitare l'aderenza del materiale e facilitare l'evacuazione dei trucioli
Refrigerante obbligatorio per le operazioni a scanalatura

Punti di forza

Inclinazione elica di 35° per offrire prestazioni, durata e parametri di taglio superiori

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro20 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo20 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione45 mm
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentonon rivestito
Tipologiaalluminio
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarenon ferroso / alluminio
€ 304,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 370,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione