Riferimenti
HPMT:991 1200 083 1200 050
Rubix:999200100117537

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 991 1200 083 1200 050
This series of carbide end mills are designed to bring you premium features at cost-effective rates. With its Ideal Cutting Edge & Differential Pitch Designs, it provides enhanced tool durability and less vibration for finer finishing.
Fresa torica HPMT Optimum Line 991 DP con ricavo: Ø12 mm, 4 taglienti, lunghezza 83 mm. Rivestimento AlCrN (G6110) per finitura e durata.
Punti di forza
•Differential Pitch Design - Reduce vibrations while maximizing productivity & tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tipologia | fresa torica dp optimum (991, con ricavo/din 6535), 4 taglienti |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio; acciaio legato; acciaio preindurito; acciaio inox; ghisa grigia (si<9% e si≥9%); ghisa sferoidale; alluminio lavorato (wrought); alluminio pressofuso; leghe di rame; leghe di titanio; leghe di nichel. |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore