FRESA BN 60X MINI LN A4S 0300 060 0600 200

Frese arrotondate standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:A4S 0300 060 0600 200
Rubix:170000000491742
FRESA BN 60X MINI LN A4S 0300 060 0600 200

Riepilogo info tecniche

Diametro3 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA BN 60X MINI LN A4S 0300 060 0600 200


Miniatura con frese arrotondate a collo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione2,4 mm
Lunghezza totale60 mm
Materiale del corpohss-co
Taglio al centro
Materiale da tagliohss-co
Rivestimentotisin
Tipologiafresa a sfera
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio preindurito;acciaio temprato
Lunghezza utile60 mm
Angolo di taglio0 °
44,77 IVA esclusa
/ Unità
54,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore