Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-04.0A4A-WK40TF
Rubix:999240116017019
Produttore:8303173
EAN:4063464771202

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 8303173-ARTICOLO MC230-04.0A4A-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=4mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 4 mm |
| Lunghezza totale | 54 mm |
| Taglio al centro | sì (simbolo “b” nel prospetto) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | xill·tec® |
| Tipologia | fresa per spallamenti e scanalature a 90° (mc230 advance) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciaio; acciaio inossidabile; ferro/carb. (ghisa); metalli non ferrosi; materiali di usinaggio difficile; materiali induriti (h); altri |
| Lunghezza utile | 18 mm |
| Angolo di taglio | 90 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione