Riferimenti
Stock:54594 1.200
Rubix:999210625022505
Produttore:9545940012000
EAN:4031095319018


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9545940012000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54594 1,200
Microfresa Stock SuperF-UT NX Micro Ø1,2 mm con TiSiN+ e taglio al centro. Raffreddamento interno, elica 40° e 3 taglienti per lavorazioni di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 3 mm |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | superf-ut nx micro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciaio; acciai ad alta lega; acciaio inossidabile; ghisa (compresa ghisa sferoidale e temperguss); alluminio e altri metalli non ferrosi; leghe speciali/super e titanio; acciai temprati e ghisa |
| Lunghezza utile | 3 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione