D.5 R1,0 VARI CUT 39/42 CARB. END MILL - Z4 - CUPP - RADIUS CORNER 893176

FRESA IN METALLO DURO CON RAGGIO DI PROTEZIONE E ELICA VARIABILE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:893176
Rubix:999221223064767
EAN:3660338456725
D.5 R1,0 VARI CUT 39/42 CARB. END MILL - Z4 - CUPP - RADIUS CORNER 893176
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.5 R1,0 VARI CUT 39/42 CARB. END MILL - Z4 - CUPP - RADIUS CORNER 893176


Fresa in metallo duro - 4 taglienti
Elica variabile 39/42° per applicazioni di sgrossatura e semifinitura - Raggio di protezione tagliente
Codolo cilindrico DIN 6535HA - Rivestimento CUPP
taglio al centro - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per un'ampia gamma di applicazioni di materiali

Elica variabile per aumentare la polivalenza e le prestazioni - Vibrazioni ridotte per aumentare la durata dell'utensile e l'aspetto di finitura - Elevati parametri di taglio in sgrossatura
Idonea soprattutto per l'acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri

Punti di forza

Collo smerigliato libero per un’elevata durata di utilizzo

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione13 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentocupp - multi materia
Tipologiaelica variabile con angolo raggiato
Angolo d'elica39 °
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
€ 51,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione