Riferimenti
HPMT:K86 1200 055 12
Rubix:999211122051888

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : DP/DH ENDMILL K86 H6110 COATED SC 3F EZ LINE MG K86 1200 055 12
Fresa HPMT K86 DP/DH Ø12 mm con 3 taglienti in carburo rivestito AlCrN. Angolo d’elica 40°: adatta a lavorazioni versatili, inclusa fresatura a tuffo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Taglio al centro | adatto alla fresatura a tuffo (plunge) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | dp/dh endmill k86 (short) – 3 taglienti |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s (≤ 45 hrc) |
| Lunghezza utile | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore