Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-02.5A3B-WK40TF
Rubix:999240116017048
Produttore:8303107
EAN:4063464770540

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 8303107-ARTICOLO MC230-02.5A3B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=2,5mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spallamento/tasca xill·tec® mc230 advance (metallo duro integrale) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso (gruppi p, m, k, n, s) |
| Lunghezza utile | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione