FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH TORICHE, 6/7 TAGLIENTI, CON RECESSO  - EU K73 0600 057 0600 050(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K73 0600 057 0600 050
Rubix:999220520015718
FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH TORICHE, 6/7 TAGLIENTI, CON RECESSO  - EU K73 0600 057 0600 050(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH TORICHE, 6/7 TAGLIENTI, CON RECESSO  - EU K73 0600 057 0600 050(N)


Fresa HPMT K73 SE 70 DH toriche con recesso, 6/7 taglienti. Ø6 mm, gambo Ø6 mm e rivestimento TiSiN per lavorazioni di finitura e semi-finitura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti7
Profondità di lavorazione15 mm
Lunghezza totale57 mm
Taglio al centrocon recesso
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotisin
Tipologiase 70 dh toriche con recesso (multitaglienti 6/7)
Materia da lavorarepkmsh
31,55 IVA esclusa
/ Unità
38,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore