Riferimenti
Walter Prototyp:MC430-16.0E2P-WJ30TP
Rubix:999260309019614
Produttore:8760687

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 15,5 mm |
| Numero di denti | 2 |
Dettagli del prodotto : 8760687-CONEFIT FRESA, METALLO DURO MC430-16.0E2P-WJ30TP
Fresa sferica in metallo duro integrale MC430 • WJ30TP • metrico • Angolo d'elica° • Dc= • R= • Z=
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 15,5 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 18,7 mm |
| Lunghezza totale | 35,7 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn + zrn (wj30tp) |
| Tipologia | fresa a copiatura (ball-nose) conefit, metallo duro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | iso p, m, k, n, s e h fino a 55 hrc |
| Lunghezza utile | 8,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione