Riferimenti
Walter Prototyp:MC416-02.0A2B-WJ30TF
Rubix:999240116027372
Produttore:6959817
EAN:4042446269821

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 3 mm |
Dettagli del prodotto : 6959817-ARTICOLO MC416-02.0A2B-WJ30TF
Fresa sferica in metallo duro integrale MC416 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • WJ30TF • metrico • Angolo d'elica 30° • Dc=2mm • R=1mm • Z=2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 10,6 mm |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa copiatrice a raggio (mc416 advance) – tipo 30 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Lunghezza utile | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione