Riferimenti
Stock:54555 12.015
Rubix:999210625022485
Produttore:9545550120150
EAN:4031095311098


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550120150-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 12,015
Fresa Stock SuperF-UT ZS-r Ø12 Z=4 in carburo con rivestimento AlTiN+. Applicazione universale per materiali fino a 1400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 46 mm |
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Taglio al centro | no (senza centro di taglio) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | fresa integrale superf-ut zs-r (catalogue no. 54555), senza centro di taglio |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai e leghe (applicazione universale), fino a 1400 n/mm² |
| Lunghezza utile | 40 mm |
| Angolo di taglio | 9 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione