Riferimenti
HPMT:A57 2500
Rubix:170000000619001

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 25 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA BN 45 STD A57 2500
Fresa sferica z2
Fresa sferica AZ A57 2500
Applicazioni
Sgrossatura, Finitura
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x25x100 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,7 g |
| Diametro | 25 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | p, m. k, s, h |
| Lunghezza utile | 40 mm |
| Angolo di taglio | 3 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 308,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 376,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore