D.5 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 3 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893413

FRESA IN METALLO DURO PER ALLUMINIO 3 TAGLIENTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
GISS Cutline:893413
Rubix:999221223064985
EAN:3660338458903
D.5 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 3 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893413
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.5 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 3 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893413


Fresa in metallo duro - Adatta per lavorazioni di materiali come alluminio e non ferrosi - 3 taglienti - inclinazione elica 35°
Codolo cilindrico DIN 6535HA
Elevate prestazioni di taglio e ottimo aspetto di finitura
Angolo positivo sul tagliente per un ottimo aspetto di finitura
Lucidatura ottimale e design speciale per evitare l'aderenza del materiale e facilitare l'evacuazione dei trucioli
Refrigerante obbligatorio per le operazioni a scanalatura

Punti di forza

Inclinazione elica di 35° per offrire prestazioni, durata e parametri di taglio superiori

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione13 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentonon rivestito
Tipologiaalluminio
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarenon ferroso / alluminio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,31 IVA esclusa
/ Unità
24,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione