Riferimenti
HPMT:K65 0800 064
Rubix:999190400121907

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO K65 0800 064
Frese toriche per alto avanzamento
Punti di forza
•5 Flutes Design
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 64 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa torica per alto avanzamento |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore