9641800100000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 10,000

Punte scanalate mini (3-scanalate)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64180 10.000
Rubix:160000000188593
EAN:4031095204475
9641800100000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9641800100000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 10,000


Punte scanalate mini (3-scanalate), e8, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro10 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione16 mm
Lunghezza totale55 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica45 °
Materia da lavorarem, s
10.000 mm
55.000 mm
Paese d'origineDE
64,18 IVA esclusa
/ Unità
78,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione