FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSOÂ - EU K77 0500 057 06(N)
Fresa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:K77 0500 057 06
Rubix:999220520015742

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSOÂ - EU K77 0500 057 06(N)
Fresa multi-taglienti HPMT SE 70 DH K77 0500 057 06 con Ø5 mm e 6 denti, stelo diritto. Differential Helix per finitura stabile e migliore evacuazione truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 6 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materia da lavorare | pkmsh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore