9545920200000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT ALLUCIDE 54592 20,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54592 20.000
Rubix:999200200090615
Produttore:9545920200000
EAN:4031095304724
9545920200000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT ALLUCIDE 54592 20,000

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545920200000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT ALLUCIDE 54592 20,000


Fresa MD in metallo duro STOCK SuperF-UT con 3 denti, taglio al centro e rivestimento DLC. Pensata per alluminio e leghe non ferrose.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro20 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo20 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione38 mm
Lunghezza totale104 mm
Taglio al centrocentro tagliente (centre cutting)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentodlc
Tipologiasuperf-ut (al-x wn dlc hb)
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio; altri metalli non ferrosi a lunga evacuazione truciolo
Lunghezza utile38 mm
374,84 IVA esclusa
/ Unità
457,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione