FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSO  - EU K77 0300 057 06(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K77 0300 057 06
Rubix:999220520015740
FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSO  - EU K77 0300 057 06(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro3 mm
Tipo di stelodritto
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSO  - EU K77 0300 057 06(N)


Fresa multi-taglienti HPMT SE 70 DH K77 0300 057 06: Ø3 mm, stelo Ø6, 6 denti, profondità 8 mm. Rivestimento TiSiN per acciaio temprato.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3 mm
Tipo di stelodritto
Diametro stelo6 mm
Numero di denti6
Profondità di lavorazione8 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotisin
Tipologiafresa multi-taglienti se 70 dh (k77), 6/7 taglienti, con e senza recesso
Materia da lavorareacciaio temprato (hrc 45–68)
24,55 IVA esclusa
/ Unità
29,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore