7137216-ARTICOLO MD133-12.0W5L060J-WJ30RD

Fresa per spallamenti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:MD133-12.0W5L060J-WJ30RD
Rubix:999240116022161
Produttore:7137216
EAN:4042446274948
7137216-ARTICOLO MD133-12.0W5L060J-WJ30RD

Dettagli del prodotto : 7137216-ARTICOLO MD133-12.0W5L060J-WJ30RD


Fresa per spallamenti in metallo duro integrale MD133 • Supreme • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 35° • Rompitruciolo • WJ30RD • Dc=12mm • R=0,6mm • Z=5

Punti di forza

Elevata sicurezza di processo, anche in caso di lavorazione senza presidio;Elevata produttività, grazie al massimo volume di trucioli nell’unità di tempo e ai ridotti tempi di lavorazione;Massima vita utensile, grazie allo sfruttamento dell’intera lunghezza del tagliente e alle uniformi caratteristiche di resistenza all’usura;La soluzione ottimale per materiali di difficile lavorabilità e condizioni instabili (macchina, pezzo da lavorare o serraggio)

Applicazioni

Espressamente concepite per la fresatura dinamica (valore ae ridotto, valore ap elevato, valore Lc elevato);Adatto per vari tipi di materiali;La larghezza di taglio ae varia in base al materiale

Informazioni tecniche


Attributi
€ 228,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 278,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione