Riferimenti
Stock:64551 3.000
Rubix:170000000977571
Produttore:9645510030000
EAN:4031095288512


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9645510030000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64551 3,000
Fresa in metallo duro Stock SuperF-UT Ø3 mm, 4 denti e stelo HB. Rivestimento TiAlN e taglio al centro (centre cutting) per fresatura universale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | superf-ut (vhm) - n hb - tialn - din 6527l |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s, h |
| Lunghezza utile | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione