9745520200000-FRESE A FINIRE 74552 20,000

Super f-UT Frese per parti terminali Alu

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:74552 20.000
Rubix:160000000197323
EAN:4031095267838
9745520200000-FRESE A FINIRE 74552 20,000

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9745520200000-FRESE A FINIRE 74552 20,000


Super F-UT frese per parti terminali Alu, h10, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,4 g
Diametro20 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo20 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione38 mm
Lunghezza totale104 mm
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica40 °
Materia da lavoraren
Lunghezza utile52 mm
Angolo di taglio45 °
20.000 mm
104.000 mm
Paese d'origineDE
216,38 IVA esclusa
/ Unità
263,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione