Riferimenti
Walter Prototyp:MC166-16.0A3XL-WJ30UU
Rubix:999260309018792
Produttore:8593087
EAN:4063466162435

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 8593087-FRESA METALLO DURO, ADVANCE MC166-16.0A3XL-WJ30UU
Fresa per spallamenti in metallo duro integrale MC166 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 35° • WJ30UU • Dc=16mm • Z=3
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo, anche in caso di lavorazione senza presidio;Elevata produttività, grazie al massimo volume di trucioli nell’unità di tempo e ai ridotti tempi di lavorazione;Speciale microgeometria per la finitura di pareti alte;Passo irregolare per una regolarità di funzionamento ottimale e un eccezionale incremento della vita utensile;Maggiore stabilità del nocciolo per garantire costantemente la sicurezza del processo
Applicazioni
Espressamente concepite per la fresatura dinamica (valore ae ridotto, valore ap elevato, valore Lc elevato);Sviluppato per l’industria aerospaziale; adatto per tutti i settori con asportazione truciolo ISO N;Specialista per la finitura di pareti alte;Sgrossatura dinamica di tasche e cavità profonde
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Taglio al centro | sì (din 6535 ha) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | senza rivestimento (wj30uu / hw-30) |
| Tipologia | fresa per spallamento 90° in vhm (walter prototyp mc166 advance) |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Materia da lavorare | acciai; acciai inossidabili; ghisa; metalli non ferrosi; materiali con proprietà di taglio difficili; materiali duri (wj30uu) |
| Lunghezza utile | 97 mm |
| Angolo di taglio | 35 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 399,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 487,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione