Riferimenti
HPMT:398 0225 025
Rubix:999180200106149

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0225 025
Fresa HPMT a raggio 1/4 mini round con 4 denti, Ø2,5 mm e stelo cilindrico Ø8 mm. Rivestita, indicata per lavorazioni di precisione su vari metalli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | rivestito |
| Tipologia | fresa 1/4 mini round (round corner milling cutter) |
| Materia da lavorare | alluminio <12% si, ottone, bronzo, ghisa, rame, acciaio inox, acciaio 1100–1300 n/mm², titanio |
| Lunghezza utile | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore