Riferimenti
HPMT:949 1600
Rubix:999210524013674

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 949 1600 949 1600
Le frese in metallo duro integrale della serie NiTiCo di HPMT sono caratterizzate da un'elevata spoglia positiva, sviluppata specificamente per fornire eccezionali tassi di rimozione del materiale in acciaio al carbonio, alluminio, materiali non ferrosi, leghe di rame, ottone e bronzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Lunghezza utile | 32 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore