Riferimenti
HPMT:C47 0600 050
Rubix:170000000492267

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C47 0600 050
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile C47 0600 050
Applicazioni
Slotting, Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x6x50 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,02 g |
| Diametro | 6 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 (nitico) |
| Tipologia | fresa nitico 30 dp per sgrossatura (passo variabile) con weldon - c47 0600 050 |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
| Lunghezza utile | 16 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore