D.5 CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893259

FRESA IN METALLO DURO 4 TAGLIENTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
GISS Cutline:893259
Rubix:999221223064844
EAN:3660338457494
D.5 CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893259
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.5 CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893259


Fresa in metallo duro - 4 taglienti - inclinazione elica 45°
Codolo cilindrico DIN 6535HA - Rivestimento CUPP
Taglio al centro - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per un'ampia gamma di applicazioni di materiali

Idoneo sopratutto per acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Elevate prestazioni di taglio e ottima finitura
Per operazioni di finitura e sgrossatura leggera

Punti di forza

Stabilità ottimizzata del tagliente e relazione prestazioni/durata elevato

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione13 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentocupp - multi materia
Tipologiastandard
Angolo d'elica45 °
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,56 IVA esclusa
/ Unità
26,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione