Riferimenti
HPMT:A4S 0060 050 0400
Rubix:170000000491681

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 0,6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA BN 60X MINI LN A4S 0060 050 0400
Miniatura con frese arrotondate a collo lungo
Miniatura con frese arrotondate a collo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 0,6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 0,42 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | p, h |
| Lunghezza utile | 50 mm |
| Angolo di taglio | 0 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore