Riferimenti
Stock:54555 6.005
Rubix:999210625022473
Produttore:9545550060050
EAN:4031095311210


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550060050-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 6,005
Fresa MD SuperF-UT ZS-r Stock: Ø6 mm, 4 denti, attacco HB, rivestimento AlTiN+. Taglio al centro assente, trucioli corti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | senza taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut zs-r |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | per materiali fino a 1400 n/mm² |
| Lunghezza utile | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione