9545680080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54568 8,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54568 8.000
Rubix:160000000185919
EAN:4031095241272
9545680080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54568 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545680080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54568 8,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione19 mm
Lunghezza totale63 mm
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Materia da lavorarep, m, s
8.000 mm
63.000 mm
Paese d'origineDE
63,72 IVA esclusa
/ Unità
77,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore