Riferimenti
HPMT:949 0800
Rubix:999210524013670

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 949 0800 949 0800
Le frese in metallo duro integrale della serie NiTiCo di HPMT sono caratterizzate da un'elevata spoglia positiva, sviluppata specificamente per fornire eccezionali tassi di rimozione del materiale in acciaio al carbonio, alluminio, materiali non ferrosi, leghe di rame, ottone e bronzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 64 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 |
| Materia da lavorare | ghisa grigia;acciaio al carbonio;acciaio legato;acciaio inox;titanio |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore