Riferimenti
HPMT:K86 0450 038 06
Rubix:999211122051897

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : DP/DH ENDMILL K86 H6110 COATED SC 3F EZ LINE MG K86 0450 038 06
Fresa a candela HPMT K86 corta DP/DH, 3 taglienti, Ø4,5 mm. Rivestimento G6110 (AlCrN) per finitura eccellente e maggiore durata utensile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Rivestimento | g6110 alcrn |
| Tipologia | dp/dh endmill k86 - short, 3 flauti |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza utile | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore