Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-04.0A4B020C-WK40TF
Rubix:999240116018374
Produttore:8002021
EAN:4042446314439

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 3,8 mm |
Dettagli del prodotto : 8002021-ARTICOLO MC230-04.0A4B020C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=4mm • R=0,2mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 3,8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura in metallo duro integrale (din 6535 ha) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso p, m, k, n, s |
| Lunghezza utile | 21 mm |
| Angolo di taglio | 4 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione