Riferimenti
HPMT:C46 1200 075 1200 050
Rubix:170000000492207

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C46 1200 075 1200 050(N)
Fresa NiTiCo torica passo variabile
Fresa NiTiCo torica passo variabile C46 1200 075 1200 050
Applicazioni
Slotting, Side Milling, Plunging, Ramping
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x12x75 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,12 g |
| Diametro | 12 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | varianti di cobalto |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | varianti di cobalto |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore