FRESA HSS PER SCANALATURE RIVESTITA 867491
FRESA A CANDELA - HSS CO8% SERIE CORTA - TAGLIO AL CENTRO 3 DENTI - TIALN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:867491
Rubix:999180200040244
EAN:3660338214707


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA HSS PER SCANALATURE RIVESTITA 867491
ART.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Rivestimento | tialn |
| Materia da lavorare | acciaio, alluminio, rame, bronzo, ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione